AS ONE Neoprene Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialNeoprene rubber (powder free)
SizeL
Total Length (mm)300
Package Size (cm)250x130x80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Excellent flexibility, elasticity, fit comfort, and chemical resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan