Eppendorf Research Centrifuge Minispin

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Cooling FunctionNo
Maximum Centrifugal Force (G)12100
Power Consumption (W)70
Power SupplyAC100V 50/60Hz
Rotation Speed (rpm)800 - 13400
Size (mm)225x240x120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Operation is easy-to-read digital display
Equipped with automatic release function of lid
Equipped with independent short spin key used for short-time centrifuge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan