Pro'sKit Cable Cutter (Alloy Steel)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
MaterialHead / Alloy Steel, Handle / Alloy Aluminium, Rubber
Total Length (mm)800
Cutting Capacity (mm²)500
Package Size (cm)800x190x45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
A durable cutter suitable for cutting copper cables

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan