AS ONE Burette Table (Meja Buret)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialVolume/casting iron (chemical resistance baking coating), Strut/Stainless Steel (SUS304)
Frame Size (mm)300x120
Strut Size (mm)10x750
Package Size (cm)770x140x75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Highly stable and resistant to chemicals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan