AS ONE Buret Kaca Borosilikat Dark Amber dengan Stopcock PTFE

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
MaterialBody/hard glass, Cock/PTFE (poly tetrafluoroethylene)
ColorDark brown
Capacity (ml)100
Allowable Volume Error (Ml)± 0.1
Total Length (mm)870 +/- 30
1 Scale (ml)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan