SUNHAYATO Breadboard Usb Power Supply Board

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (mm)17.78x27.94
Power Supply (V)5
Output5 V output/USB supply voltage, 3.3 V output/3.27 V, overcurrent protection/approx. 0.5 A
Package Size (cm)70x90x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
The breadboard can be powered by MicroUSB cable
Vertical type saves space

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan