SANKO Bogie (Fixed Type)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
MaterialPP (Polypropylene)
Floor Height (mm)218
Caster Diameter (mm)125
Size (mm)900x600x875
Withstand Load (kg)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
With integrated molding, performs excellent withstand-load property and impact resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan