Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Capacity (ml)80
Pump MaterialNR (natural rubber)
Overall Length (mm)160 (When nozzle is installed
Package Size (cm)160x65x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Featuring compression air pressure switching function(strong/weak), this blower discharges maximum of approx
30kPa compressed air to blow away dust
Integrates reverse flow prevention function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan