AS ONE Beta Titanium Pipe (Pipa Titanium)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
MaterialTitanium Alloy DAT 51 (Ti -22 V -4 AL) Seaess Pipe
Dimensions Tolerance Outer (mm)± 0.02
Inner Diameter RoughnessRa 1.6
Length (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Excellent in light weight, high corrosion resistance, non-magnetic, high strength, and resilience

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan