AS ONE Vacuum Tweezers Nozzle Bent (Nozel Pinset Vakum)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
TypeBent nozzle
Size (mm)0.4
Package Size (mm)5x25x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It uses ESD protection material to air hose, vacuum pad and pen part

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan