Kartell Beaker PP Low Form (Gelas Kimia)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialPP (Polypropylene)
One Tick Marks (ml)500
Scale ColorBlue
Capacity (L)3
Autoclavable at 20 min (°C)121

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
These beakers are superior chemical resistance and is possible to use at 100℃ continuously

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan