Green-Techno Battery-Powered Charging Gun Negative Polarity Type

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Maximum Output Voltage DC (kV)25
Continuous OperationPossible
Maximum Output Current (μA)20
AccessoriesMain unit, Corona discharge electrode (GC -1), Ground wire (3m), AA size battery (4pcs)
Power Consumption (W)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan