AS ONE Bag Stand Slim Type For Balance Scale

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
MaterialPVC (vinyl chloride resin), Sticking seal (included)/PU (polyurethane), polyester
Size (mm)175x135x240
Plate Thickness (mm)2
Package Size (cm)260x145x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan