AS ONE Assembly Stand

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
MaterialFrame / Steel chemical resistance Painting, rod / stainless (SUS304)
Type number90
Strut Vertical Interval (mm)100
Rod Size (mm)13 × 855
Size (mm)900x406x903
AccessoriesRod (10pcs), Clamp (U-type) (10pcs)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan