AS ONE Aspure Conductive Finger Cots (Pelindung Jari)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
MaterialNatural rubber (blended with carbon)
SizeS
Length (mm)50±2
Thickness (mm)0.1
Package Size (mm)200x100x150
Surface Resistance (ohm/sq)10^6-^8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Fingertip emboss processing providing higher gripping force
Contains carbon for conduction function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan