AS ONE Cell With Screw Cap Full-Sided Clear

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
MaterialQuartz glass
Capacity (ml)3.5
Size (mm)12.5x12.5x56
TypeFull clear
Optical Path Length (mm)10
Package Size (mm)80x100x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan