SERIC Artificial Sunlight (Lampu Sorot)

Sebelum PPN:
Rp269.999.900 - Rp379.999.900
Spesifikasi
Color Temperature (Kelvin)5500
Voltage Range (V)90 to 132
Lamp Capacity (W)500
Light DirectionBottom to Horizontal (upward disabled)
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)
Size (mm)132x287

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan