ASPURE Ap Roller Transfer Sheet

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
MaterialPaper, Adhesive paper
Sheet Thickness (µm)230
Adhesive Power (g/mm)800/25
Size (mm)240x165
TypeDivision type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Unwoven fabric film of low dust generation is used
Split type is small for transferring dirt from gloves or finger cods

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan