AS ONE Antistatic Pen Stand

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
MaterialABS resin
Size (mm)75x105
Package Size (cm)80x80x110
Surface Resistance Value (ohm)10^5-10^9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan