DESCO Antistatic Name Card Holder (Clip Type)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
MaterialPVC
Size (mm)98x65
Package Size (cm)80x150x20
Surface Resistance (ohm)1x10 ^ 6 to 10 ^ 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Suitable for field use with static sensitive assemblies
Triboelectricity is suppressed to 100V or less

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan