AS ONE Tirai Anti Statis (Tirai Antistatik)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialPVC (vinyl chloride resin), with Stainless Steel eyelet, chromium plating chain
Size (mm)900x1800
Package Size (cm)450x330x10
Surface Resistance Value (ohm)4.9x10^10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is antistatic PVC curtain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan