SNDWAY Measuring Tape (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp959.900
Spesifikasi
Distance (m)40
Dimensions (mm)100.3x33.4x18.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SNDWAY Laser Digital Seri Mini
Laser digital dengan ukuran sangat kecil, sangat mudah untuk dibawa berpergian, cukup dimasukan ke dalam saku tanpa hambatan.
Fungsinya tidak kalah dengan meteran laser lainnya dan akurasi tidak menurun sama sekali
Miliki meteran tercanggih ini dengan harga yang sangat terjangkau.
Fitur
Fitur pengukuran luas, volume, phytagoras
Auto calibration

Paket berisi:
1 unit SW-B40
1 unit kabel charger
1 unit pouch
Manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan