Eibenstock Mortar Strirrer

Sebelum PPN:
Rp769.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Max. Basket Diameter (mm)120
Length (mm)600
Batch (kg)25
Shank ConnectionM 14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan