TAGPro Crowbar Steel Dodos (Linggis)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Overall Length (cm)120
Thickness (cm)Dodos Eye 1
Length (cm)Dodos Eye 22
Width (cm)Dodos Eye 8.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LINGGIS DODOS BAJA FULL COATING / LEMPAK
Spesifikasi bahan :
- Berbahan baja per de ngan ujung bawah berbentuk pipih dan
dilapis cat full coating tebal agar awet dan tidak mudah berkarat
- Handle berbahan besi pipa tebal berdiameter 3,5cm dan dilapisi
coating yang bertexture hammertone agar tidak licin di tangan

- Dimensi panjang keseluruhan 120cm, diameter gagang 3,5cm,
tebal mata dodos 1cm, panjang mata dodos 22cm, lebar mata
dodos 8,5cm, berat keseluruhan 3,5kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan