AS ONE Alumina Insulative Tube Two Holes (Pipa Insulasi Alumina)

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Length (mm)100
Chemical compositionAl2O3/99.7%
Bending Strength (MPa)380
Number of Holes2
Used Temperature (°C)1800
Thermal Conductivity (400℃)25W/ (m/K)
Bulk Density (g/ml)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan