BESCHER NAVIS Alcohol Cotton

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Material100% cotton
Box Size (mm)65x65x127
Size (mm)40x40
Ingredients (100 mL of the drug solution)JP ethanol/83, JP purified water/appropriate amount
Package Size (mm)65×65×130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Easy-to-carry and hygienic individual packaging type.



Comes in 2 packs for easy use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan