AS ONE Agate Ball

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Diameter (mm)5
MaterialAgate
Chemical compositionSiO2/99.9%
Specific Gravity2.6
Package Size (mm)20×20×5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Suitable for grinding of the planetary rotatiory ball mill.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan