AS ONE Pump Drum Acid-Proof (Pompa Drum)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
MaterialPE (Polyethylene)
Total Length (mm)1185
Hose Length (mm)1200
Package Size (mm)200×1400×85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Acid resistance suitable for medicine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait