AS ONE Acid Resistant Cabinet

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
MaterialHDPE (high density polyethylene)
ColorBlue
External Dimension (mm)590x915x458
Valid Inner Size (Mm)490x390x760
Contents Amount (L)46
Package Size (mm)400×600×900
AccessoriesShelf board (2pcs)
Shelf load tolerance10 kg/sheet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan