Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Adaptive ModelTR-55i-mA,RTR-505-mA,RTR-505-mAL
Measurement Target (mA)4-20
Input Current Range (mA)0 - 20
Measurement Resolution (mA)0.01
Sensor ConnectionElectric cable insertion type plus (+) 2 terminals in parallel, minus (-) 2 terminals in parallel, total 4 terminals
Applicable wireSingle line/0.32 -0.65 (AWG28 - AWG22), Recoended0.65 (AWG22), Twisted wire/0.322 (AWG22), Element wire diameter0.12 or more
Input Resistance (ohm)100 ±0.3
Package Size (mm)75×105×15
Stripping Length (mm)9-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan