Moment Printer 3D

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Size (mm)360x300x348
Compatible FilamentsPLA, ABS, Flexible, Wood
Filament Specification (mm)1.75
Laminate Resolution (mm)0.02 to 0.3
Maximum Molding Speed (mm/s)300/sec
Nozzle diameter (mm)0.4
Number Of Printheads1
Package Size (mm)402×477×542
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)
Print MethodThermolysis and Lamination (FFF)
Print Range (mm)145x145x160
Recommended Print Speed (mm/s)30 to 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait