LLG Labware labeled Transparent Vials for Automatic Sampler Vials

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
MaterialBorosilicate Glass
Size (mm)11.6x32
Volume (ml)1.5
Cap Size8-425
Package Size (mm)175×90×30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan