Kurumi UV Bed Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50
Sound Intensity (dB)72
Power (W)400
Maximum Vacuum Pressure (kPa)5
Dust Capacity (L)0.5
UV Light Power (nm/Watt)254/6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KURUMI - Anti Dust Mites UV Vacuum Cleaner - Mesin Penghisap Debu dan Tungau + 1 set HEPA Filter.
Di dalam dus terdapat 2 HEPA Filter, 1 terpasang di vacuum dan 1 extranya. HEPA Filter disarankan untuk diganti setiap 3-4 bulan sekali.
Fitur
Vacuum ini dilengkapi:
- Anti Bacterial UV Light
Membunuh bakteri dan tungau lebih efektif untuk melindungi kesehatan anda.
- Turbo Brush
Membersihkan lebih efektif dan efisien. Getaran dan sikat pembersih menjadi 1.
- Advanced HEPA Filter
Teknologi filter biasa hanya mampu menyaring kotoran berukuran besar, dengan HEPA filter, mikropartikel yang tidak kasat mata dapat terhisap sempurna sehingga hasil akhir lebih higienis
- Saringan Berlapis
Di dalam wadah debu, terdapat pula busa sebelum HEPA Filter sehingga hasil hisapan lebih maksimal dan lebih efektif. HEPA filter, busa, dan wadah debu dapat dicuci.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan