Instinct Trail Botol Minum

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Volume (ml)600
Dimensions (mm)230x80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HYDRA CELL 600ml - Soft flask, compressible bottle
Feature
- 46mm large opening to facilitate filling
- High flow silicone bit valve
- Circular bottom without angles : more resistant to abrasion and puncture, it will slide perfectly in your pack pockets
- Volume: 600ml / 20oz
- PU / PP / SILICONE / POM
- BPA + PCV + PHTALATES FREE
- Soft body, compressible, dish washer safe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan