Yamawa Roll Tap for Non-Ferrous Materials N+RS

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
SizeM3.5x0.6B
Chamfer2P
Overall Length (mm)52
Thread Length (mm)11
Length of Square (mm)7
Lobe4
Shank Diameter (mm)5
Shank Length (mm)29
Size of Square (mm)4
Thread + Neck Length (mm)16
Type4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan