Yamawa Carbide Hand Tap for Cast Iron N-CT FC (Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Size (mm)M20x2.5
ClassP4
Overall Length (mm)105
Thread Length (mm)35
Shank Length (mm)41
Length of Square (mm)15
No. of Flutes4
Shank Diameter (mm)15
Size of Square (mm)12
Type5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan