INGCO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
Charger Voltage (V/Hz)220-240~, 50/60
Flow Rate (L/minute)2.2
Maximum Pressure (bar)24.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Auto stop system
1 set 6-pattern spray gun
1 pcs 6m water inlet hose with quick connector 1 self suction connector
1 pcs 400ml foam producer 1 pcs portable bag
Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan