INGCO Mitre Saw and Table Saw

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Power (W)1800
Input Power (W)1800
Blade Size (mm)305x30
Table Size (mm)310x480
Max. Cutting Capacity (Mitre/Bevel:HxW) (mm)(Mitre saw model) 0°/0° : 90x305, 0°/45° : 60x305, 45°(left/right)/0° : 90x215, 45°(left/right)/45° : 60x215
Maximum Cutting Capacity (mm)(Table saw model): 58
Mitre Saw Cuts Range (°)left 45 - right 60
No Load Speed (rpm)3600
Saw Body Sliding Range (mm)185
Saw Body Tilting Range (°)0-left 45
Voltage (V/Hz)220-240~ - 50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan