Vertex Small Collet of Slim Collet Chuck (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Diameter D (mm)9.8
Dimension L (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small Collet Of Slim Collet Chuck
DC Collet System
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Below ø6 can clamp any shank.
- DC6 series : for clamping drills, reamers and taps.
- DC6-E series : for clamping end mills.
- Runout : below 0.005mm. (length 4D)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait