Vertex ST/ER Straight Shank with Single Head Spindle (Adaptor Gagang Pahat)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)25-ER20UM-70
Collet TypeER20
Diameter D (mm)34
Dimension L (mm)23
Dimension L1 (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For CNC Lathe Only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan