Singing Rock Hanger dengan Baut (Pengait Jangkar)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp389.900
Spesifikasi
MaterialA4 Stainless
Length (mm)75
Thickness (mm)3
Breaking Strength (kN)15-25
StandardEN 795, EN 959

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended for outdoor, wet environment. Not recommended for aggressive environment (e.g. sea water, chlorinated pool water, chemically polluted environment, etc.)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan