KANSAI PAINT Exterior Property Wall Paint 25kg (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Specific Gravity1.5 ± 0.03%
Size (kg)25
Perfect Dry Time (hour)2
Theoretical Scattering (m²/kg)8-10
Application MethodBrush, roll and spray
Dilution Ratio (%)10 - 20
DissolventClean Water
RepaintAfter 1 hour
Thick Paint Layer (microns/coat)23-30
Touch Dry Time (minute)30.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KANSAI PROPERTY EKSTERIOR adalah cat tembok bermutu tinggi yang di formulasikan secara khusus untuk menjaga warna tembok agar tetap cerah dan tahan lama terhadap cuaca KANSAI PROPERTY EKSTERIOR dapat diaplikasikan untuk tembok permukaan batu-bata, tembok beton, tembok semen plaster, panel GRC, mortar, batako, dan lainnya, baik untuk tembok baru maupun tembok lama

JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilih

KEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteran

SIFAT :
- Penampilan lapisan cat : matt
- Mudah diaplikasikan
- Daya tutup baik

PETUNJUK PENGGUNAAN :
-Permukaan tembok yang akan dicat harus bersih, padat, dan kering serta bebas dari debu dan minyak. Jika perlu, gunakan cairan pembersih khusus untuk menghilangkan jamur dan lumut. Untuk tembok baru: - Disarankan pH < 9 dan kadar air < 8% dengan alat ukur Concrete Moisture Tester atau < 15% dengan alat ukur Protimeter.
- Bersihkan permukaan tembok sampai bersih dan gunakan cat dasar KANSAI HI-SEALER (249-012) satu lapis
- Untuk tembok lama, jika daya rekat lapisan cat sebelumnya sudah tidak baik, mengapur, mengelupas atau pecah-pecah, kerik lapisan lama hingga bersih sampai permukaan tembok. Amplas sampai bersih dan gunakan cat dasar KANSAI MASONRY SEALER (249-016) sebanyak satu lapis.
- Gunakan KANSAI WALL PUTTY (247-116) untuk menutup bagian yang berlubang atau retak.
- Untuk mendapatkan hasil akhir yang sempurna, aplikasikan minimal 2 lapis KANSAI PROPERTY EKSTERIOR.
Fitur
- Daya tutup luas
- Anti jamur dan lumut
- Daya tutup luas
- Mudah dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan