NITTO KOHKI Semicon Coupler SCT Type Plug

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Socket or PlugPlug
End ConfigurationFemale Thread
MaterialPolytetrafluoroethylene
Seal MaterialFluoropolymer resin
Working Pressure (MPa)0.2
Dimensions a (mm)30.5
Dimensions H(WAF) (mm)24
Dimensions t (mm)Rc 1/4
Dimension C (mm)phi 27.5
Dimension L (mm)59
Minimum Cross Section Area (mm²)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan