NITTO KOHKI Semicon Coupler SCS Type Socket

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Container Capacity for (L)10 to 20
Plug or SocketSocket
MaterialStainless Steel
Seal MaterialPerfluoroelastomer/Fluoropolymer resin
Working Pressure (MPa)0.2
Working Temperature Range (°C)0 to +50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.'

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan