NITTO KOHKI TSP Coupler Socket Male Thread

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
End ConfigurationMale Thread
Working Pressure (MPa)4.5
Application ThreadRc 3/4
MaterialStainless Steel
Dimensions H(WAF) (mm)Hex. 38
Dimensions t (mm)Rc 3/4
Seal MaterialNitrile Rubber
Dimension B (mm)phi 18
Dimension D (mm)phi 45
Dimension L (mm)65
Maximum Tightening Torque (N m)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.'

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan