NITTO KOHKI SP Coupler Type A PV Type Plug

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
Socket or PlugPlug
Seal MaterialNitrile Rubber
Connectable Residual Pressure (MPa)1.0
Applicable fluidsWater, Hydraulic oil
Working Temperature Range (°C)-20 to +80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with residual pressure eliminating valve (up to 1 MPa).

- Automatic shut-off valves in both socket and plug prevent fluid spill out on disconnection.
- Smooth connection even when there is residual pressure when connecting.
- No residual pressure eliminating operation required on your piping. Just connect to purge the remaining pressure.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.'

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan