Vita Scientific Microcentrifuge Tube Clear Conical Lock Cap Sterile

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Size (ml)1.5
SterilitySterile
ColorClear
Temperature Range-80 to +121

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USP VI grade PP material, free from heavy metal
RCF: 30000xg
Endotoxin: 0.1EU
Clear graduations and frosted marking area
Special cap design to insert needle
Easy opening and closing
Autoclave at 121℃/15 psi
Temperature range: -80℃ to +121℃
DNase/RNase free

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan