Fisherbrand Disposable Inoculating Loop and Needle

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Volume (µl)1/10
MaterialBiologically Inert Polymer
Length (English) (inch)8
Length (Metric) (cm)20
Diameter (English) Inside (inch)0.035/0.14
ColorNatural
Diameter (Metric) Inside (cm)0.09/0.38
DisposableYes
IncludesCertificate of Dimensional Accuracy
Quantity5000/Cs
SterilitySterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan