Equipslab Timer Digital (Pewaktu Digital)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Large LCD (Battery)1xAAA
Maximum Time (minute)99 (59s)
Indoor Temperature (°C)-10-+50 (14-122°F)
Outdoor Temperature (°C)-50-+70 (-58-158°F)
Humidity (%RH)20-99
Battery1.5V AAAx1
Humidity (Accuracy) (%RH)±5 (40%-80%RH)
Humidity (Resolution) (%RH)1
Humidity (Storage Condition) (%RH)20 to 80
Overall Dimension (mm)150x88x25
Temperature Accuracy (°C)±1 (2°F)
Temperature Resolution (°C)0.1 (0.1°F)
Temperature Storage Condition (°C)-20-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Features :

Maximum time : 99 minute, 59 s
3 buttons for set the timer
30 second warning
Count up function
With clip/stand on the back
With the strong magnet on the back
Large LCD • Battery: 1×AAA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan