PUMPKIN Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Size (inch)16
Nut Size (mm)17,19,21
MaterialCr-V with satin chrome plating
Shrink Size (mm)21
Hardness38-34HRC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heat treated to ensure torque and hardness for long time use
Special thin wall 21mm socket for working with Alloy wheel
Packed by plastic hanger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait